{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 36 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 460 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 15 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 24 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613500 36 | |
EAN / GTIN | 4018754019007 | |
Gyártó száma | 40083636 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 36 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
73,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
349 darabszám azonnal szállítható
30,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 747 darabszám azonnal szállítható
30,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
770 darabszám azonnal szállítható
45,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 460 mm | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |