{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 41 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 480 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 17 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 26 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613500 41 | |
EAN / GTIN | 4018754019021 | |
Gyártó száma | 40084141 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 41 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
90,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
35,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 017 darabszám azonnal szállítható
37,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | foszfátozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Kulcs hossza L | 480 mm | 442 mm | 442 mm |
Kulcsnyílás | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |