Mobil munkapad univerzális szerszámkészlettel 137 darabos, Típus: 1

Cikkszám: 689100 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Csatlakozó négyszög: 1/2; 1/4
  • Hengerzár: Moduláris zárbetét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Csatlakozó négyszög 1/2 coll; 1/4 coll
Hengerzár Moduláris zárbetét
Magasság 1 045 mm
Szélesség 1 150 mm
Mélység 500 mm
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 689100 1
EAN / GTIN 4018754344383
Gyártó száma 98830202

Leírás

Kivitel:

Mobil WB 621 munkapad 7 fiókkal. A 2 felső fiók 137 darabos Stahlwille szerszámkészlettel van felszerelve, amely a következőkből áll: Csavarkulcsok, fogók, 1/4 col és 1/2 col dugókulcsok, ütőszerszámok, Seeger gyűrű fogók, csavarhúzók és kiegészítő termékek. A maradék 5 fiók egyedileg felhasználható.
A szekrényrészben egy állítható magasságú polclap található. A szekrényrész és a munkapad azonos kulccsal rendelkezik. 4 kulcs a tartozékok része.
Az univerzális szerszámkészlet pontosan illeszkedve a kétszínű PE keményhab betétekben található, így minden szerszámnak megvan a sajt helye a munkapadban. A műhelykocsi fiókjának kioldását központi zárszerkezettel történik, oldalsó hengerzár segítségével, kihúzható kulccsal. A munkapad nagy munkafelülettel rendelkezik, nyírfa-multiplex munkalappal, FSC tanúsítvánnyal, 1150×500×30 mm. A kábelezés két gumírozott átvezetésen és hátoldalon levehető kábelcsatornán keresztül lehetséges. Papírtekercs tartóval és oldalt akasztókhoz való lyukraszterrel, pl. nagyobb szerszámokhoz. Az olaj- és saválló (⌀125 mm) kerekek szálfeltekeredés védelemmel rendelkeznek, hogy megvédjék a csapágyakat a szennyeződésektől és a szálaktól, két rögzítőfékkel.

Tartalom:

Munkapad: 1 db WB 621
Csavarkulcs készlet, 22 darabos: 1-1 db csillag-villáskulcs 613500 sz. 6; 7; 8; 10; 11; 12; méret
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 db racsnis csillagkulcs 8, 10; 13; 17; 19 mm méret
1 db egyoldalas villáskulcs, max kulcsnyílás 34 mm
Fogókészlet, 4 darabos: 1 db vízpumpafogó 240 mm méret
1 db erősített oldalcsípőfogó 160 mm méret
1 db telefonfogó 200 mm méret
1 db kombinált fogó 180 mm méret
Dugókulcs készlet, 72 darabos: 1/4 col+ 1/2 col dugókulcs készlet, 52 darabos
1 db bit készlet 1 db csavarhúzó tartóval, 21 darabos
Ütőszerszám készlet, 7 darabos: 1 db lakatos kalapács 500 g méret
1 db kímélő kalapács 35 mm méret
1 db laposvéső 175 mm méret
2 db csapszegkiütő 150×6 mm; 3,4 mm méret
1 db lyukasztó 120×4 mm méret
1 db pontozó 100×10 mm méret
Seeger-gyűrű fogó készlet, 4 darabos: 4 db A21; A2; J2; J21 méret
Csavarhúzó készlet + kiegészítő termékek, 28 darabos: 3 db lapos csavarhúzó 2,5; 4; 10 mm méret
3 db csavarhúzó Phillipshez, PH1; PH2; PH3 méret
1 db hajlított kulcs készlet belső Torx®-hez, 8 db
1 db hajlított hatszögkulcs készlet, 9 db
1 db kábelkés
1 db mérőszalag 3 m méret
1 db fa mérce 2 m méret
1 db mini mágneses felvevő
1 db rúdlámpa

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Mobil munkapad univerzális szerszámkészlettel 137 darabos, Típus: 1

Mobil munkapad univerzális szerszámkészlettel 137 darabos, Típus: 1

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
3 277,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
1 780,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Csatlakozó négyszög 1/2 coll; 1/4 coll 1/2 coll
Szélesség 1 150 mm 800 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 % 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár Moduláris zárbetét Moduláris betét
Mélység 500 mm 500 mm
Termék fajtája Műhelykocsi Műhelykocsi

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz