{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Fej vastagsága hmax | 10,9 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613330 13 | |
EAN / GTIN | 4035894044683 | |
Gyártó száma | 50400 0130 029 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
15,20 €
11,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 885 darabszám azonnal szállítható
2,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
11,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kulcs hossza L | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Kulcsnyílás | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Speciális acél | |
Fej vastagsága hmax | 10,9 mm | 6 mm | 10,3 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |