{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 205 mm | |
Fej vastagsága hmax | 13,5 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613330 22 | |
EAN / GTIN | 4035894044751 | |
Gyártó száma | 50400 0220 029 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
21,50 €
15,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 523 darabszám azonnal szállítható
3,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás | 15 fok | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
Kulcs hossza L | 205 mm | 205 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Fej vastagsága hmax | 13,5 mm | 8,5 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs |