{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Fej vastagsága hmax | 12,2 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613330 19 | |
EAN / GTIN | 4035894044744 | |
Gyártó száma | 55.12AVSE |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
17,35 €
12,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 987 darabszám azonnal szállítható
2,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
14,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kulcs hossza L | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Kulcsnyílás | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Fej vastagsága hmax | 12,2 mm | 7,5 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |