{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 24 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 215 mm | |
Fej vastagsága hmax | 15 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613330 24 | |
EAN / GTIN | 2050001014504 | |
Gyártó száma | 50400 0240 029 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
21,90 €
15,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 675 darabszám azonnal szállítható
4,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
17,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kulcs hossza L | 215 mm | 230 mm | 230 mm |
Kulcsnyílás | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | ||
Fej vastagsága hmax | 15 mm | 9,5 mm | 13,4 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |