{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcsnyílás 1 | 1/4 coll | |
Kulcsnyílás 2 | 5/16 coll | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 16 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 18 mm | |
Maximális pofamagasság h | 4 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Colos | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610120 1 | |
EAN / GTIN | 4018754019724 | |
Gyártó száma | 40431620 |