{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcsnyílás 1 | 3/8 coll | |
Kulcsnyílás 2 | 7/16 coll | |
Kulcs hossza L | 155 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 23 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 26 mm | |
Maximális pofamagasság h | 4,8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Colos | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610120 5 | |
EAN / GTIN | 4018754019748 | |
Gyártó száma | 40432428 |