{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcsnyílás 1 | 19/32 coll | |
Kulcsnyílás 2 | 11/16 coll | |
Kulcs hossza L | 205 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 35 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 40 mm | |
Maximális pofamagasság h | 5,8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Colos | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610120 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019786 | |
Gyártó száma | 40433538 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs, col 10
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 75 |
Maximális pofaszélesség b1 | 35 | 22,5 |
Maximális pofamagasság h | 5,8 | 5 |
Kulcs hossza L | 205 | 120 |
Kulcsnyílás méret | Colos | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |