Villáskulcs, col 15

Cikkszám: 610120 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcsnyílás 1 11/16 coll
Kulcsnyílás 2 3/4 coll
Kulcs hossza L 220 mm
Maximális pofaszélesség b1 40 mm
Maximális pofaszélesség b2 42 mm
Maximális pofamagasság h 6,7 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Kulcsnyílás méret Colos
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610120 15
EAN / GTIN 4018754019816
Gyártó száma 40433840

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz