{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcsnyílás 1 | 9/16 coll | |
Kulcsnyílás 2 | 5/8 coll | |
Kulcs hossza L | 205 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 32 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 36 mm | |
Maximális pofamagasság h | 5,8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Colos | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610120 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019779 | |
Gyártó száma | 40433436 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Villáskulcs, col, Típus: 9
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
10,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
480 darabszám azonnal szállítható
5,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 75 fok |
Maximális pofaszélesség b1 | 32 mm | 22,5 mm |
Maximális pofamagasság h | 5,8 mm | 5 mm |
Kulcs hossza L | 205 mm | 120 mm |
Kulcsnyílás méret | Colos | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |