{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcsnyílás 1 | 5/8 coll | |
Kulcsnyílás 2 | 3/4 coll | |
Kulcs hossza L | 220 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 36 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 42 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6,7 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Colos | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610120 13 | |
EAN / GTIN | 4018754019809 | |
Gyártó száma | 40433640 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Villáskulcs, col, Típus: 13
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
11,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
743 darabszám azonnal szállítható
6,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 75 fok |
Maximális pofaszélesség b1 | 36 mm | 27,5 mm |
Maximális pofamagasság h | 6,7 mm | 6 mm |
Kulcs hossza L | 220 mm | 160 mm |
Kulcsnyílás méret | Colos | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |