PENTA 24N300PF020 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6093335
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6093335
EAN / GTIN 7291075274448
Gyártó száma 6093335
L-szám L24080 153

Leírás

Leírás:

Odřezávací destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu max. (CDX) 6,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

Jellemző:

  • Spanformer PF
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 6 fok
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,14 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: