PCHPL 16-24 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302430
EAN / GTIN 7291075286168
Gyártó száma 2302430
L-szám L23920 648

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Fej hossza (bal) 11,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz