PCHBR 26-24L Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301686
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301686
EAN / GTIN 7291075188554
Gyártó száma 2301686
L-szám L23920 1236

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 6,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése