PENTA 24N157J079 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003114
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003114
EAN / GTIN 7291075239164
Gyártó száma 6003114
L-szám L24080 64

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,79 mm, vágási mélység, max. (CDX) 3 mm, vágási szélesség (CW) 1,57 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,79 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,57 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,08 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: