{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 125 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
Keferész hossza H1 | 29 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 20 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571200 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359024805 | |
Gyártó száma | 473217 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm 125XM14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
21,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható
16,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sodratok száma | 20 | 20 | 20 | 20 |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Keferész hossza H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | Acélhuzal | INOX huzal |
Kefe ⌀ D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Menet M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |