{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 125 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
Keferész hossza H1 | 29 mm | |
Sodratok száma | 20 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571253 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906735 | |
Gyártó száma | 571253 125XM14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kefekorong INOX huzal, 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×furat ⌀ d1 / menet M: 125XM14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható
16,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Bevonat anyaga | INOX huzal | Acélhuzal | Acélhuzal |
Menet M | M14 | M14 | M14 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |