{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 125 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
Keferész hossza H1 | 29 mm | |
Sodratok száma | 20 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571203 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906582 | |
Gyártó száma | 571203 125XM14 |