{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 115 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
Keferész hossza H1 | 24 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 20 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571200 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359005224 | |
Gyártó száma | 472211 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm 115X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
960 darabszám azonnal szállítható
16,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
12,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
406 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sodratok száma | 20 | 20 | 20 |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Keferész hossza H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | Acélhuzal |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |