Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm 178X22 mm

Cikkszám: 571200 178X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×furat ⌀ d1 / menet M (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 178 mm
Furat ⌀ d1 22 mm
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 14 mm
Keferész hossza H1 38 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 32
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571200 178X22
EAN / GTIN 4017359005095
Gyártó száma 475211

Leírás

Kivitel:

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.
Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm 178X22 mm

Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm 178X22 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
25,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
15,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sodratok száma 32 38
Keferész szélessége L1 14 mm 14 mm
Keferész hossza H1 38 mm 38 mm
Kefe ⌀ D1 178 mm 178 mm
Maximális fordulatszám 12 500 min-1 12 500 min-1
Termék fajtája Kefekorong Kefekorong
Furat ⌀ d1 22 mm 22 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz