{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 200 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
Keferész hossza H1 | 41 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 36 | |
Maximális fordulatszám | 9 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571200 200X22 | |
EAN / GTIN | 4017359013779 | |
Gyártó száma | 476211 |