MM ECS-A1.60X06-2T04 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5669256
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669256
EAN / GTIN 7291075241891
Gyártó száma 5669256
L-szám L24060 147

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, interfész jellemzők T04, vágási átmérő (DC) 1,65 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 17,1 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Interfész funkciók T04
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,65 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 10 mm
  • Teljes hossz (OAL) 17,1 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz