MTECD 08047C14 1.0ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5667197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667197
EAN / GTIN 7291075327922
Gyártó száma 5667197
L-szám L24210 24

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 4,7 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm, menetemelkedés (TP) 1 mm, menetátmérő M6-M9, menetátmérő M6-M9, menetméret M6-M9, menetméret M6-M9

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm
  • Menet névleges átmérője M6-M9 mm
  • Tényleges hossz (LU) 14 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz