MTEC 06022C5 0.5ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603840
EAN / GTIN 7291075167146
Gyártó száma 5603840
L-szám L24210 335

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 2,2 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,5 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz