MTECB 1010D16 18NPT IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5605084
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605084
EAN / GTIN 7291075198072
Gyártó száma 5605084
L-szám L24210 570

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 10 mm, vágási átmérő (DC) 10 mm, teljes hossz (OAL) 73 mm, menet per inch (TPI) 18 menet/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) NPT60
  • col (TPI) 18 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése