MTECS 06031C12 0.7ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604789
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SOLIDTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604789
    EAN / GTIN 7291075145694
    Gyártó száma 5604789
    L-szám L24210 21

    Leírás

    Leírás:

    Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 3,1 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,7 mm, jmenovitý průměr závitu M4, jmenovitý průměr závitu M4, velikost závitu M4, velikost závitu M4, velikost závitu M4.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,1 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 58 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,7 mm
    • Menet névleges átmérője M4 mm
    • Tényleges hossz (LU) 12,5 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz