Leírás:
Závitová fréza - plná, průměr uchycení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,2 mm, celková délka (OAL) 57 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a)
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,2 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Teljes hossz (OAL) 57 mm
- Osztás kívül 0,50-1,00 mm
- 0,50-1,00 mm-es belső osztás
- Pitch TPI External (TPI Ext) 48-24 threads/″
- Pitch TPI belső (TPI Int) 48-24 szál/ ″
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) M60
- Menetátmérő (a)
- Tényleges hossz (LU) 9,5 mm