MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603893
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603893
EAN / GTIN 7291075168075
Gyártó száma 5603893
L-szám L24210 376

Leírás

Leírás:

Závitové frézy - plné, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14,24 mm, celková délka (OAL) 101 mm, stoupání závitu (TP) 2,209 mm, závity na palec (TPI) 11,5 závitů/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,24 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 27,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) NPT60
  • Menetemelkedés (TP) 2 209 mm
  • col (TPI) 11,5 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz