MTECS 03016C6 0.4ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5699067
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5699067
EAN / GTIN 7291075145991
Gyártó száma 5699067
L-szám L24210 399

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm, vágási átmérő (DC) 1,53 mm, teljes hossz (OAL) 39 mm, menetemelkedés (TP) 0,4 mm, menetátmérő M2 mm, menetátmérő M2 mm, menetméret M2, menetméret M2

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,53 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 39 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,4 mm
  • Menet névleges átmérője M2 mm
  • Tényleges hossz (LU) 6 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz