H1200 HXCU 0606-TR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5667029
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI12FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5667029
    EAN / GTIN 7291075352580
    Gyártó száma 5667029
    L-szám L23970 38

    Leírás

    Leírás:

    WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 3 mm, lapkahossz (INSL) 6,43 mm, lapkavastagság (S) 7,15 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 120 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 6,43 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 7,15 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,65 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,25 mm/fog
    • Vágóélek száma 12

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELI12FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz