MF FHX D3.00-07-1.25-R06 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI12FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107209
EAN / GTIN 7291075352535
Gyártó száma 3107209
L-szám L23980 1916

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3,09 ″, vágási elem száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 1-3 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 2-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2,62”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3,09”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3,09”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 34 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI12FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban