H1200 HXCU 0606-TR IC845 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668492
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI12FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668492
EAN / GTIN 7291075352610
Gyártó száma 5668492
L-szám L23970 263

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 3 mm, lapkahossz (INSL) 6,43 mm, lapkavastagság (S) 7,15 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 120 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 6,43 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,15 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,65 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,25 mm/fog
  • Vágóélek száma 12

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELI12FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban