MF FHX D6.00-13-2.00-R06 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107212
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI12FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107212
EAN / GTIN 7291075352566
Gyártó száma 3107212
L-szám L23980 1931

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 6,09 ″, vágási tétel száma (CICT) 13, Hub átmérő (DHUB) 4 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 5,62”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 6,09”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 6,09”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 13
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 4”
  • Master Insert Identification (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 34 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI12FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban