Leírás:
Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC/DCX) 162,4 mm, počet řezných těles (CICT) 13, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 55 mm
Jellemző:
- Arbor stílus C..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 150,4 mm
- Átmérő (DC/DCX) 162,4 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 162,4 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 13
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 95 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H1200 HXCU 0606-HPR
- Teljes hossz (OAL) 55 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 34 fok