MF FHX D100-09-32-R06 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI12FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107205
EAN / GTIN 7291075352481
Gyártó száma 3107205
L-szám L23980 280

Leírás

Leírás:

Čelní, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 102,4 mm, počet řezných destiček (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 90,4 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 102,4 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 102,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 78 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H1200 HXCU 0606-HPR
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 34 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI12FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz