MF FHX D5.00-11-1.50-R06 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI12FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107211
EAN / GTIN 7291075352559
Gyártó száma 3107211
L-szám L23980 1926

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5,09 ″, vágási elem száma (CICT) 11, Hub átmérő (DHUB) 2-1 / 2 ″, teljes hossza (OAL) 3 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 4,62”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5,09”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5,09”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 11
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 34 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI12FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz