HSM90S APCR 140530R-P IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606646
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606646
EAN / GTIN 7291075314533
Gyártó száma 5606646
L-szám L23910 334

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 25 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1,1 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz