3M AXKT 2006PDTR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILL2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606611
EAN / GTIN 7291075258387
Gyártó száma 5606611
L-szám L23910 309

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóélhossz max. (APMX) 20 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,8 mm, vágóbetét szélessége (W1) 13,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 20,2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 13,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz