3M E90AX D100-3-W100-13-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101604
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILL2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3101604
    EAN / GTIN 7291075113044
    Gyártó száma 3101604
    L-szám L23980 1772

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, a vágási mélység maximális (APMX) 1,15 / 1 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3-2 / 3, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú ″ használható ″ 1 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
    • Maximális vágási mélység (APMX): 1/2”
    • Fuvola száma (NOF): 3
    • Funkcionális hossz (LF): 2,359”
    • Fej hossza (bal): 1,22”
    • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 1304PDR
    • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 1,15”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz