3M F90AX D2.50-5-1.00-20 90°-os homlokfúrómaró 3M AXKT 2006-os betétekhez nehéz megmunkáláshoz.

Cikkszám: 3101484
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILL2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3101484
    EAN / GTIN 7291075231342
    Gyártó száma 3101484
    L-szám L23980 3102

    Leírás

    Leírás:

    • Homlok-, sarokmarók WSP-vel
    • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
    • Átmérő (DC/DCX): 2-1/2″
    • Vágótestek száma (CICT): 5
    • Torkolatátmérő (DHUB): 2,13″
    • Általános hossz (OAL): 1,77″.

    Jellemző:

    • befogó típus A
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
    • szerszám átméro (DC): 2-1/2″
    • szerszám átméro (DC/DCX): 2-1/2″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 5
    • fogásmélység Maximum (APMX): 0.79″
    • agy átméro (DHUB): 2.13″
    • fo lapkaazonosító (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • teljes hossz (OAL): 1.77″
    • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz