3M AXK D1.25-14-3-W125-13 Héjmarók

Cikkszám: 3101573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILL2000
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101573
EAN / GTIN 7291075113150
Gyártó száma 3101573
L-szám L23980 1752

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 9, vágási mélység maximum (APMX) 1,44 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 4,3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,44”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Teljes hossz (OAL): 4,3”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz