3M SM D3.0-1.50-5-1.25-20 Héjmarógép nehéz megmunkáláshoz 3M AXKT 1304./2006. betétekkel.

Cikkszám: 3101535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILL2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3101535
    EAN / GTIN 7291075113181
    Gyártó száma 3101535
    L-szám L23980 3105

    Leírás

    Leírás:

    • Héjmaró
    • A csonk átmérője, gépoldal (DCONMS): 2,677″
    • Vágóél átmérő (DC): 3″
    • Vágótestek száma (CICT): 10
    • Vágóél hossza max. (APMX): 1,55″
    • Vágóélek száma (NOF): 5
    • Általános hossz (OAL): 2,6″.

    Jellemző:

    • befogó típus A
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 2.677″
    • szerszám átméro (DC): 3″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 10
    • fogásmélység Maximum (APMX): 1.55″
    • hornyok száma (NOF): 5
    • fo lapkaazonosító (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • teljes hossz (OAL): 2.6″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz