3M E90AX D125-4-W125-13-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101605
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILL2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101605
EAN / GTIN 7291075113051
Gyártó száma 3101605
L-szám L23980 1771

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 4/2″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 1 ″, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 1,44 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1/2”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 2,859”
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1,44”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz