Leírás:
Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 11,4 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menetemelkedés (TP) 2,309 mm, menet névleges átmérője 5/8, menet névleges átmérője 5/8, menetméret 5/8, menetméret 5/8, menet per inch (TPI) 11 menet/″.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,4 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 28,9 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Örvényszög (FHA) 15 fok
- Teljes hossz (OAL) 84 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) UN60
- Menetemelkedés (TP) 2 309 mm
- Menet névleges átmérője 5/8 mm
- col (TPI) 11 szál / ″