HBF D200-QF IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605025
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605025
EAN / GTIN 7291075124927
Gyártó száma 5605025
L-szám L23970 535

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 13,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,65 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,65 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz