HCM D10-D-L150-C12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat BALLPLUS
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103570
    EAN / GTIN 7291075267952
    Gyártó száma 3103570
    L-szám L23980 2434

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 12 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 6,7 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 150 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

    Jellemző:

    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 1,8 fok
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Sarok sugara (RE) 5 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 1
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Előlapi D verzió
    • Fej hossza (bal) 50 mm
    • A vágólap (MIID) HBR D100-QF leírása
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 5,3 nxm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz