Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 14,7 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 250 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek
Jellemző:
- Féltest kúpos szöge (BHTA) 1,6 fok
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,7 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Előlapi D verzió
- Fej hossza (bal) 125 mm
- A vágólap (MIID) jelölése HCC D250-R1,0-QF
- Teljes hossz (OAL) 250 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 12 nxm