HCE D12-D-L160-C16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103586
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat BALLPLUS
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103586
    EAN / GTIN 7291075126273
    Gyártó száma 3103586
    L-szám L23980 2616

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 8,1 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 160 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

    Jellemző:

    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 1,9 fok
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 1
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,1 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Előlapi D verzió
    • Fej hossza (bal) 60 mm
    • A vágólap (MIID) jelölése HCC D120-R0,5-QF
    • Teljes hossz (OAL) 160 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
    • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 6 nxm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz